Prodotti /

Cod. Rexel
CX1396318
Cod. Produttore
1396318
Cod. EAN
4063151780524

Informazioni di prodotto

Antenna

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio in quadro elettrico, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 2 dBi ... 4 dBi, grado di protezione: IP67, resistenza agli urti: IK10, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina)

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

39,79 mm

altezza

77,7 mm

profondità

38 mm

Adatto ad uso esterno

guadagno antenna

4 DECIBELISOTROPIC

Indoor

outdoor

grado di protezione (IP)

IP67

angolo di apertura orizzontale

360 GRADO

angolo di apertura verticale

55 GRADO

Omnidirezionale

Adatta per uso interno

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 85 °C