Prodotti /

Cod. Rexel
CX1396316
Cod. Produttore
1396316
Cod. EAN
4063151780616

Informazioni di prodotto

Antenna

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Antenna omnidirezionale multibanda per montaggio a parete o a pilone, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 1 dBi ... 3 dBi, grado di protezione: IP67, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

75 mm

altezza

158 mm

profondità

24 mm

Adatto ad uso esterno

guadagno antenna

3 DECIBELISOTROPIC

Indoor

outdoor

grado di protezione (IP)

IP67

angolo di apertura orizzontale

360 GRADO

angolo di apertura verticale

70 GRADO

Omnidirezionale

Adatta per uso interno

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C