Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Cod. Rexel
CP6105282
Cod. Produttore
6105282
Cod. EAN
4012196164752

Informazioni di prodotto

  • Frequenza: 5-2150 MHz
  • Attenuazione passaggio: 1-2 dB
  • Attenuazione ritorno: 14 dB
  • Grado protezione: CEM A
  • Collegamento: Radio e TV
  • Serie: Modul 45® Multimedia
  • Uso: Impianti antenna
  • Tipo: Scatola alzata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola alzata per impianti antenna e di ricezione BK e satellitare, con collegamento per radio e TV. Frequenza: 5-2150 MHz Attenuazione di passaggio: 5-862 MHz - 1 dB 950-2150 MHz - 2 dB Attenuazione canale di ritorno: 14 dB Grado di protezione CEM A

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

con copertura

numero di uscite

3

attenuazione collegamento a 860 MHz

1 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

codice RAL (simile)

9010

frequenza

5 ... 2150 MEGAHERTZ

Serie

Modul 45 / Multimedia

Produttore

ANT-3SD RW1 PRESA TV-SAT 45X45MM PC