Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT128BE
Cod. Produttore
SMT128BE
Cod. EAN
8006588175347

Informazioni di prodotto

ANG. PIANO 90° SIMMETRIS B 9010
Descrizione del produttore: Angolo piano a 90 gradi per canalina di gestione cavi, realizzato in materiale resistente e di colore bianco. Progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici, facilita il passaggio e la protezione dei cavi negli angoli, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Adatto per applicazioni interne, assicura una perfetta integrazione con le canaline di dimensioni standard, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la distribuzione elettrica.

colore

Bianco

materiale

Plastica

altezza canale del battiscopa

120 mm

profondità del canale battiscopa

29 mm

Produttore

Angolo piano 90° Simmetris B 9010 bianco per canaline gestione cavi interni