Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMTR31APBE
Cod. Produttore
MTR31APBE
Cod. EAN
8006588047095

Informazioni di prodotto

ANGOLO PIANO 30x17 B.9010
Descrizione del produttore: Angolo piano di dimensioni 30x17 cm, caratterizzato da un design funzionale e lineare. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di raccordo precise e durature. La finitura bianca garantisce un aspetto pulito e discreto, adatto a diversi ambienti e installazioni. Progettato per facilitare il collegamento e l'orientamento dei componenti elettrici con semplicità e sicurezza.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

17 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo piano 30x17 cm materiale resistente finitura bianca raccordo elettrico