Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI21LBEU
Cod. Produttore
MINI21LBEU
Cod. EAN
8006588044186

Informazioni di prodotto

ANGOL.PIAN.25X16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolo piano di dimensioni 25x16 cm in colore bianco RAL 9010, ideale per installazioni elettriche a parete. Realizzato in materiale resistente e adatto per proteggere e rifinire le canalizzazioni elettriche, garantendo un aspetto pulito e ordinato. Progettato per un montaggio semplice e sicuro, si integra perfettamente in ambienti sia domestici che professionali.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo piano 25x16 cm bianco RAL 9010 per installazioni elettriche a parete