Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMTR21APBE
Cod. Produttore
MTR21APBE
Cod. EAN
8006588047033

Informazioni di prodotto

ANGOLO PIANO 20x17 B.9010
Descrizione del produttore: Angolo piano di dimensioni 20x17 cm realizzato in materiale resistente con finitura bianca B.9010, ideale per l’installazione e la protezione di canaline elettriche. Progettato per garantire una connessione stabile e sicura tra due sezioni di canalina, offre un design funzionale che facilita la gestione dei cavi negli impianti elettrici, assicurando un aspetto ordinato e professionale.

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

17 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo piano 20x17 cm finitura bianca B.9010 per canaline elettriche installazione protezione cavi