Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT127CILS
Cod. Produttore
SMT127CILS
Cod. EAN
8006588175491

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 120x29 mm
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente UL94-V0
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Grado protezione: IP40
  • Temperatura di resistenza: GWT 850°C
  • Capacità cavi: 420-545 mm²
  • Colore: Ciliegio
  • Serie: Simmetris 2120
Descrizione del produttore: Angolo interno variatore simmetrico dal design elegante, caratterizzato dalla finitura ciliegio che conferisce un aspetto raffinato e moderno. Ideale per applicazioni elettriche, permette una connessione ordinata e funzionale tra componenti, garantendo robustezza e facilità di installazione. La struttura è progettata per assicurare stabilità e durabilità nel tempo, adattandosi perfettamente a contesti residenziali e professionali.

colore

Altro

altezza

120 mm

profondità

29 mm

materiale

Plastica

decorazione

Ciliegio

angolo

60 ... 120 GRADO

Produttore

Angolo interno variatore simmetrico finitura ciliegio per applicazioni elettriche professionali