Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT127AL
Cod. Produttore
SMT127AL
Cod. EAN
8006588175569

Informazioni di prodotto

ANG.INT.VAR. SIMMETRIS ALLUMINIO
Descrizione del produttore: Angolo interno variabile simmetrico realizzato in alluminio, ideale per connessioni e deviazioni di canaline elettriche. La sua struttura garantisce robustezza e facilità di installazione, assicurando un collegamento stabile e duraturo negli impianti elettrici. Il materiale in alluminio conferisce leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti con condizioni particolari. Progettato per garantire un montaggio preciso e sicuro, è un componente essenziale per la gestione ordinata dei cablaggi elettrici.

colore

Alluminio

altezza

120 mm

profondità

29 mm

materiale

Plastica

angolo

60 ... 120 GRADO

Produttore

Angolo interno variabile simmetrico alluminio per canaline elettriche robusto e leggero