Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT127BE
Cod. Produttore
SMT127BE
Cod. EAN
8006588175330

Informazioni di prodotto

ANG.INT.VAR. SIMMETRIS B 9010
Descrizione del produttore: Angolo interno variabile in materiale resistente di colore bianco 9010, progettato per garantire un’installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici a parete. Questo componente è ideale per creare raccordi angolari perfetti nei sistemi di canalizzazione, assicurando protezione e un aspetto pulito e professionale. La sua versatilità consente di adattarsi a diverse configurazioni, facilitando la gestione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e commerciali.

colore

Bianco

altezza

120 mm

profondità

29 mm

materiale

Plastica

angolo

60 ... 120 GRADO

Produttore

Angolo interno variabile bianco 9010 per canalizzazione impianti elettrici residenziali e commerciali