Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS11AL
Cod. Produttore
TRS11AL
Cod. EAN
8006588061022

Informazioni di prodotto

ANGOLO INT.TR2000 ALLUMINIO
Descrizione del produttore: Angolo interno realizzato in alluminio, progettato per garantire resistenza e leggerezza nelle installazioni elettriche. Ideale per collegamenti ad angolo di canaline o sistemi di supporto, assicura una perfetta tenuta e stabilità grazie alla sua struttura robusta. La finitura in alluminio conferisce una protezione anticorrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Un componente essenziale per soluzioni elettriche affidabili e durature.

colore

Alluminio

altezza

75 mm

profondità

25 mm

materiale

Plastica

decorazione

Altro

angolo

60 ... 120 GRADO

Produttore

Angolo interno TR2000 alluminio resistente leggero per installazioni elettriche