Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS11A
Cod. Produttore
TRS11A
Cod. EAN
8006588060780

Informazioni di prodotto

ANGOLO INT.TR2000 AR
Descrizione del produttore: Angolo interno in materiale resistente, progettato per l’installazione su canaline TR2000. Questo componente garantisce una connessione sicura e ordinata degli angoli interni, facilitando il passaggio dei cavi elettrici e mantenendo un’estetica pulita e funzionale negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo.

colore

Antracite

altezza

75 mm

profondità

25 mm

materiale

Plastica

angolo

60 ... 120 GRADO

Produttore

Angolo interno resistente per canaline TR2000, connessione sicura impianti elettrici