Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI44IBEU
Cod. Produttore
MINI44IBEU
Cod. EAN
8006588045879

Informazioni di prodotto

ANGOLO INT.25X20 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolo interno di dimensioni 25x20 mm, realizzato in materiale plastico di colore bianco RAL 9010, ideale per rifinire con precisione gli angoli interni di canaline elettriche. Progettato per garantire un'installazione pulita e ordinata, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando la gestione dei cablaggi elettrici negli ambienti domestici e professionali.

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

20 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno plastica 25x20 mm bianco RAL 9010 rifinitura canaline elettriche