Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMTR21AIBE
Cod. Produttore
MTR21AIBE
Cod. EAN
8006588047026

Informazioni di prodotto

ANGOLO INTERNO FISSO 20x17 B.9010
Descrizione del produttore: Angolo interno fisso per canalina elettrica con dimensioni 20x17 cm, realizzato in materiale resistente e rifinito nel colore bianco B.9010. Progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura negli angoli, consente di proteggere e organizzare efficacemente i cavi elettrici mantenendo un aspetto pulito e professionale negli ambienti.

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

17 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno fisso canalina elettrica 20x17 cm bianco B.9010 protezione cavi