Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMTR41AIBE
Cod. Produttore
MTR41AIBE
Cod. EAN
8006588047149

Informazioni di prodotto

ANGOLO INTERNO FISSO 40x17 B.9010
Descrizione del produttore: Angolo interno fisso per canalina elettrica con dimensioni 40x17 mm, realizzato in materiale resistente e rifinito nel colore bianco B.9010. Progettato per garantire una connessione stabile e ordinata negli impianti elettrici, permette di unire due sezioni di canalina ad angolo retto mantenendo un aspetto pulito e professionale. Ideale per installazioni che richiedono soluzioni di gestione cavi funzionali ed esteticamente curate.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

17 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno fisso 40x17 mm bianco B.9010 per canalina elettrica installazioni professionali