Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMTR31AIBE
Cod. Produttore
MTR31AIBE
Cod. EAN
8006588047088

Informazioni di prodotto

ANGOLO INTERNO FISSO 30x17 B.9010
Descrizione del produttore: Angolo interno fisso realizzato per canaline di dimensioni 30x17 millimetri, ideale per garantire una connessione ordinata e sicura negli impianti elettrici. La finitura bianca B.9010 si integra facilmente in vari ambienti, offrendo un aspetto pulito e professionale. Questo componente è progettato per assicurare una perfetta continuità del percorso dei cavi, facilitando l’installazione e mantenendo l’ordine nelle canalizzazioni elettriche.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

17 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno fisso 30x17 mm finitura bianca B.9010 per canaline elettriche