Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI41IBEU
Cod. Produttore
MINI41IBEU
Cod. EAN
8006588044285

Informazioni di prodotto

ANGOLO INT.20x10 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolo interno di dimensioni 20x10 cm in colore bianco RAL 9010, ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, garantisce una perfetta protezione e finitura negli angoli interni dei sistemi di canalizzazione elettrica. Design funzionale e compatto per un’installazione semplice e duratura in ambienti residenziali e commerciali.

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

10 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno canalizzazione elettrica 20x10 cm bianco RAL 9010 resistente alta qualità