Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS11MC
Cod. Produttore
TRS11MC
Cod. EAN
8006588062081

Informazioni di prodotto

ANG. INT.TR2000 COL. MARMO CARRARA
Descrizione del produttore: Angolo interno per canalina TR2000, caratterizzato dalla finitura effetto marmo Carrara che conferisce un aspetto elegante e raffinato. Realizzato in materiale resistente e adatto per la gestione ordinata dei cavi elettrici, garantisce una protezione efficace e un'installazione semplice. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni funzionali e di design per l'organizzazione degli impianti elettrici.

colore

Altro

altezza

75 mm

profondità

25 mm

materiale

Plastica

decorazione

Altro

angolo

60 ... 120 GRADO

Produttore

Angolo interno canalina TR2000 effetto marmo Carrara resistente per gestione cavi elettrici