Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT32IBEU
Cod. Produttore
GT32IBEU
Cod. EAN
8006588034965

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 120x80 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Classe di reazione al fuoco: UL94-V0
  • Grado di protezione: IP40
  • Temperatura di prova: GWT 850°C
  • Coperchio: Smontabile con attrezzo
  • Serie: Tipo G
Descrizione del produttore: Angolo interno per canalina portacavi con dimensioni 120x80 millimetri, realizzato in materiale resistente e di colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato degli elementi elettrici, facilita la deviazione degli impianti in modo pulito e funzionale, assicurando una perfetta integrazione negli ambienti di installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di gestione cavi affidabili e di qualità.

colore

Bianco

Produttore

Angolo interno canalina portacavi 120x80 mm bianco RAL 9010 per impianti elettrici