Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS11BE
Cod. Produttore
TRS11BE
Cod. EAN
8006588061510

Informazioni di prodotto

ANGOLO INT. TR2000 B.9010
Descrizione del produttore: Angolo interno per canalina elettrica TR2000 di colore bianco 9010, progettato per garantire una perfetta continuità e protezione dei cavi negli angoli interni degli impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente e durevole, assicura un montaggio semplice e una finitura estetica pulita, ideale per l’organizzazione e la gestione ordinata dei cablaggi.

colore

Bianco

altezza

75 mm

profondità

25 mm

materiale

Plastica

angolo

60 ... 120 GRADO

Produttore

Angolo interno canalina elettrica TR2000 bianco 9010 protezione cavi impianti elettrici