Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT26IBEU
Cod. Produttore
GT26IBEU
Cod. EAN
8006588034927

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 80x40 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Installazione: Coperchio smontabile con attrezzo
  • Classe di resistenza al fuoco: UL94-V0
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Serie: Tipo G
  • Compatibilità: Guide sul fondo integrate
Descrizione del produttore: Angolo interno per canalina elettrica con dimensioni 80x40 mm, realizzato in materiale resistente di colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici, permette un collegamento angolare preciso e stabile tra sezioni di canalina, facilitando la gestione dei cavi e la protezione dei conduttori. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali dove è richiesta qualità e affidabilità nel sistema di distribuzione elettrica.

colore

Bianco

Produttore

Angolo interno canalina elettrica 80x40 mm bianco RAL 9010 per installazioni residenziali e industriali