Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT31IBEU
Cod. Produttore
GT31IBEU
Cod. EAN
8006588038277

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido UL94-V0
  • Dimensioni: 200x60 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Protezione: IP40
  • Resistenza al calore: GWT 850°C
  • Coperchio: Smontabile con attrezzo
  • Serie: Tipo G
  • Lunghezza barre: 2 metri
Descrizione del produttore: Angolo interno per canalina elettrica con dimensioni di 200x60 mm, caratterizzato da un design funzionale che consente una gestione ordinata e sicura dei cavi negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e protezione ottimale per i condotti elettrici, facilitando l’installazione negli angoli interni degli ambienti. Il colore bianco RAL 9010 assicura un aspetto pulito e discreto, ideale per integrarsi in diversi contesti di installazione.

colore

Bianco

Produttore

Angolo interno canalina elettrica 200x60 mm bianco RAL 9010 per impianti elettrici