Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMAI20
Cod. Produttore
DMAI20
Cod. EAN
8006588050521

Informazioni di prodotto

ANGOLO INTERNO 200
Angolo interno per canalina elettrica di dimensioni 200 mm, progettato per garantire un collegamento preciso e ordinato tra due sezioni di canalina. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, assicura una protezione efficace dei cavi elettrici e facilita l'organizzazione degli impianti. Adatto per applicazioni in ambienti industriali e civili, permette di mantenere un aspetto pulito e professionale nell'installazione elettrica. Descrizione del produttore: Angolo interno in materiale resistente, progettato per collegare e proteggere connettori o canaline elettriche da 200 mm. Ideale per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi negli impianti elettrici, assicurando robustezza e facilità di installazione. La finitura liscia e il design funzionale lo rendono adatto a diversi ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione pratica per la gestione degli angoli interni delle canaline.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

62,5 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Angolo interno canalina elettrica 200 mm resistente per impianti civili e industriali