Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI11IBEU
Cod. Produttore
MINI11IBEU
Cod. EAN
8006588044025

Informazioni di prodotto

ANGOL.INT. 16X16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolo interno per canalina elettrica di dimensioni 16x16 cm, colore bianco RAL 9010. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, è ideale per garantire un collegamento ordinato e sicuro negli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi negli angoli interni delle pareti. Questo accessorio assicura un’installazione pulita e duratura, mantenendo l’estetica dell’ambiente.

colore

Bianco

larghezza

16 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno canalina elettrica 16x16 cm bianco RAL 9010 per impianti ordinati