Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT10IBEU
Cod. Produttore
GT10IBEU
Cod. EAN
8006588034903

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Installazione: Coperchio smontabile con attrezzo
  • Classe di reazione al fuoco: UL94-V0
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Serie: Tipo G
  • Peso imballo: 19,3 Kg (lunghezza 2 m)
Descrizione del produttore: Angolo interno per canalina elettrica con dimensioni 120x60 mm, di colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire un collegamento preciso e sicuro negli impianti elettrici, permette un'installazione ordinata e funzionale degli elementi di canalizzazione. Ideale per creare angoli interni nelle canaline, assicurando continuità e protezione ai cavi elettrici.

colore

Bianco

Produttore

Angolo interno canalina elettrica 120x60 mm bianco RAL 9010 installazione impianti elettrici