Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT28IBEU
Cod. Produttore
GT28IBEU
Cod. EAN
8006588034941

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 120x40 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Classe di reazione al fuoco: UL94-V0 (Classe 1)
  • Grado di protezione: IP40
  • Coperchio: Smontabile con attrezzo
  • Serie: Tipo G
  • Lunghezza barre: 2 metri
Descrizione del produttore: Angolo interno per canalina elettrica con dimensioni 120x40 mm, realizzato in materiale resistente di colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra i segmenti di canalizzazione, permette una gestione efficiente dei cavi elettrici negli impianti. La sua forma e finitura assicurano un’installazione pulita e duratura, ideale per ambienti professionali e residenziali.

colore

Bianco

Produttore

Angolo interno canalina elettrica 120x40 mm bianco RAL 9010 per impianti professionali e residenziali