Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI61IBEU
Cod. Produttore
MINI61IBEU
Cod. EAN
8006588045985

Informazioni di prodotto

ANGOL.INT. 60x16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolo interno di dimensioni 60x16 cm, realizzato in materiale plastico resistente di colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire un collegamento ordinato e sicuro tra canaline elettriche, assicurando una perfetta integrazione negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni interne, questo accessorio facilita la gestione dei cavi mantenendo un aspetto pulito e professionale.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno 60x16 cm plastica bianco RAL 9010 per canaline elettriche interne