Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI40IBEU
Cod. Produttore
MINI40IBEU
Cod. EAN
8006588045817

Informazioni di prodotto

ANGOL.INT. 40x10 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolo interno di dimensioni 40x10 cm in colore bianco RAL 9010, ideale per completare e rifinire installazioni elettriche con profili e canaline. Realizzato in materiale resistente e di qualità, garantisce un montaggio semplice e una perfetta integrazione estetica negli ambienti interni. Progettato per offrire una soluzione funzionale e discreta per la gestione ordinata dei cavi elettrici negli angoli, assicurando protezione e un aspetto pulito.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

10 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno 40x10 cm bianco RAL 9010 per canaline elettriche rifinitura angoli interni