Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONAI30
Cod. Produttore
CONAI30
Cod. EAN
8006588126295

Informazioni di prodotto

ANGOLO INTERNO 30 B.9010
Angolo interno in materiale resistente di colore bianco, progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato negli impianti elettrici. Ideale per la gestione e protezione dei cavi negli angoli interni, assicura un'installazione pulita e funzionale. La sua struttura robusta permette una facile integrazione con canaline e accessori, offrendo una soluzione affidabile per il passaggio dei cablaggi in ambienti residenziali e industriali. Descrizione del produttore: Angolo interno di 30 gradi di colore bianco, progettato per l'installazione in sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una perfetta connessione e protezione degli angoli interni, assicurando continuità e sicurezza nell'instradamento dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni in impianti elettrici residenziali e commerciali, facilita l'organizzazione e la gestione dei cablaggi mantenendo un aspetto ordinato e funzionale.

colore

Bianco

larghezza

35 mm

profondità

30 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno 30° bianco resistente per canalizzazione impianti elettrici residenziali e commerciali