Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI21IBEU
Cod. Produttore
MINI21IBEU
Cod. EAN
8006588044087

Informazioni di prodotto

ANGOL.INT. 25X16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolo interno di dimensioni 25x16 cm, realizzato in materiale resistente di colore bianco RAL 9010. Progettato per l'installazione in sistemi elettrici, consente una connessione ordinata e sicura degli elementi angolari, garantendo un aspetto pulito e funzionale negli impianti elettrici. Adatto per utilizzo in ambienti interni, offre facilità di montaggio e una finitura estetica uniforme.

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno 25x16 cm bianco RAL 9010 per impianti elettrici interni resistente e facile montaggio