Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD157IBEU
Cod. Produttore
LD157IBEU
Cod. EAN
8006588014165

Informazioni di prodotto

ANGOL.INTER.150X75 B 9010
Descrizione del produttore: Angolo interno di dimensioni 150x75 mm in colore bianco 9010, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso nel settore elettrico, garantisce una perfetta copertura e protezione degli angoli interni dei canalini, assicurando un aspetto ordinato e funzionale agli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nella gestione dei cavi.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

75 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno 150x75 mm bianco 9010 per impianti elettrici canaline protezione cavi