Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMAI15
Cod. Produttore
DMAI15
Cod. EAN
8006588050514

Informazioni di prodotto

  • Angolo interno 150° in PVC rigido
  • Materiale autoestinguente UL94-V0
  • Colore grigio chiaro tipo 7035
  • Compatibile con canaline serie DOMINIO DMC
  • Montaggio semplice e sicuro
  • Protezione e gestione ordinata cavi
  • Inclinazione 150 gradi
  • Dimensioni compatibili con canaline 100-200 mm
Angolo interno 150 in materiale resistente, progettato per garantire una connessione stabile e sicura tra canaline elettriche. Ideale per installazioni elettriche professionali, consente di mantenere un percorso ordinato e protetto dei cavi negli angoli interni, assicurando un'ottima gestione degli impianti elettrici. La finitura liscia e il design funzionale facilitano il montaggio e l'integrazione con altri componenti del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Angolo interno per canalina elettrica con inclinazione di 150 gradi, realizzato in materiale resistente e di alta qualità, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici negli impianti. Progettato per garantire un montaggio semplice e una perfetta integrazione con le canaline, assicurando protezione e un aspetto pulito nelle installazioni elettriche.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

62,5 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Angolo interno 150° resistente per canalina elettrica gestione cavi impianti professionali