Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT17IBEU
Cod. Produttore
GT17IBEU
Cod. EAN
8006588038093

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 100x60 mm
  • Colore: Bianco 9010
  • Classe di resistenza al fuoco: UL94-V0
  • Barre lunghezza: 2 metri
  • Imballo: 2 metri per cartone
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: Tipo G
Descrizione del produttore: Angolo interno di dimensioni 100x60 millimetri, realizzato in materiale resistente e rifinito nel colore bianco 9010. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra canaline o sistemi di gestione cavi, offre una soluzione funzionale per l’organizzazione degli impianti elettrici. La struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali.

colore

Bianco

Produttore

Angolo interno 100x60 mm bianco 9010 per canaline gestione cavi impianti elettrici