Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT126BE
Cod. Produttore
SMT126BE
Cod. EAN
8006588175323

Informazioni di prodotto

ANG.EST.VAR.SIMMETRIS B 9010
Descrizione del produttore: Angolo esterno variabile simmetrico di colore bianco 9010, ideale per l'installazione in sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire una finitura estetica e funzionale agli angoli delle canaline, permette una facile adattabilità e un montaggio sicuro. Perfetto per completare impianti elettrici mantenendo ordine e protezione dei cavi.

colore

Bianco

altezza

120 mm

profondità

29 mm

materiale

Plastica

angolo

68 ... 120 GRADO

Produttore

Angolo esterno variabile simmetrico bianco 9010 per canalizzazione elettrica resistente e facile montaggio