Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS10CILS
Cod. Produttore
TRS10CILS
Cod. EAN
8006588061206

Informazioni di prodotto

ANG. EST.TR2000 COL.CILIEGIO S. DL3
Descrizione del produttore: Angolo esterno TR2000 in colore ciliegio, progettato per garantire un collegamento elegante e funzionale tra i componenti della serie TR2000. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo un aspetto raffinato grazie alla finitura ciliegio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un design curato e una perfetta integrazione estetica negli ambienti.

colore

Altro

altezza

75 mm

profondità

25 mm

materiale

Plastica

decorazione

Ciliegio

angolo

68 ... 120 GRADO

Produttore

Angolo esterno TR2000 colore ciliegio design elegante resistenza applicazioni elettriche