Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONAE125
Cod. Produttore
CONAE125
Cod. EAN
8006588126325

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Angolo esterno 125 B.9010
  • Dimensioni: 125 x 75 mm
  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Classe di resistenza: Classe 1 UL94-V0
  • Finitura: Alta resistenza alla corrosione
  • Compatibilità: Standard internazionali
  • Applicazione: Connessioni sicure e stabili
  • Serie: CONAE125
Angolo esterno rigido per canaline elettriche da 125 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire una protezione ottimale e un’installazione ordinata degli impianti elettrici, consente di effettuare curve esterne con facilità, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Ideale per applicazioni civili e industriali, assicura durabilità e sicurezza nel passaggio dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto CACONAE125 è un angolo esterno progettato per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua forma robusta e la compatibilità con vari sistemi di collegamento lo rendono ideale per connessioni sicure e stabili. La finitura superficiale di alta qualità assicura resistenza alla corrosione e un aspetto professionale. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti affidabili e di lunga durata, questo angolo esterno si integra facilmente con altri elementi del sistema grazie alle sue caratteristiche di montaggio precise e compatibili con standard internazionali. La sua struttura resistente e il design accurato assicurano performance ottimali anche in ambienti impegnativi, contribuendo a garantire un funzionamento sicuro e stabile nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

125 mm

profondità

75 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno rigido 125 mm bianco RAL 9010 per canaline elettriche applicazioni civili industriali