Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMTR31AEBE
Cod. Produttore
MTR31AEBE
Cod. EAN
8006588047071

Informazioni di prodotto

ANGOLO ESTERNO FISSO 30x17 B.9010
Descrizione del produttore: Angolo esterno fisso di dimensioni 30x17 cm, realizzato in materiale resistente e rifinito nel colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire una protezione efficace degli angoli esterni, assicurando un'installazione stabile e duratura. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è necessario un raccordo preciso e pulito tra canaline o profili, con un design semplice e funzionale che si integra facilmente in diversi ambienti.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

17 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno fisso 30x17 cm protezione angoli bianco RAL 9010 per impianti elettrici