Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT6EBEU
Cod. Produttore
GT6EBEU
Cod. EAN
8006588034231

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente UL94-V0
  • Dimensioni: 80x60 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Installazione: Coperchio smontabile con attrezzo
  • Serie: Tipo G
  • Peso imballo: 22,0 Kg (per lunghezza 2 m)
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1, B.T 2014/35/EU
Descrizione del produttore: Angolo esterno per canalizzazione elettrica con dimensioni 80x60 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire una protezione efficace e un collegamento sicuro tra le sezioni di canalizzazione, assicurando un'installazione ordinata e funzionale negli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design curvo facilitano il passaggio dei cavi evitando danni e consentendo una gestione ottimale del cablaggio.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno canalizzazione elettrica 80x60 mm bianco RAL 9010 robusto