Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS10MC
Cod. Produttore
TRS10MC
Cod. EAN
8006588062043

Informazioni di prodotto

ANG. EST.TR2000 COL. MARMO CARRARA
Descrizione del produttore: Angolo esterno per canalina elettrica in colore Marmo Carrara, caratterizzato da un design elegante e raffinato che si integra perfettamente in ambienti moderni e classici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durabilità e protezione ottimale per i cavi elettrici, assicurando un’installazione ordinata e sicura. Ideale per completare il sistema di canalizzazione, conferisce un tocco estetico grazie alla finitura marmorizzata che richiama l’aspetto naturale del marmo.

colore

Altro

altezza

75 mm

profondità

25 mm

materiale

Plastica

decorazione

Altro

angolo

68 ... 120 GRADO

Produttore

Angolo esterno canalina elettrica TR2000 finitura Marmo Carrara design elegante resistente