Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT248EG
Cod. Produttore
GT248EG
Cod. EAN
8006588033708

Informazioni di prodotto

ANG.ES.40X20/30/40 G
Descrizione del produttore: Angolo esterno per canalina elettrica con dimensioni 40x20/30/40 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra i segmenti di canalizzazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la gestione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza delle linee elettriche.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno canalina elettrica 40x20/30/40 mm resistente uso industriale e civile