Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT31EG
Cod. Produttore
GT31EG
Cod. EAN
8006588033807

Informazioni di prodotto

ANGOLO EST.200X60 GR
Descrizione del produttore: Angolo esterno per canalina elettrica con dimensioni 200x60 mm, progettato per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione contro urti e agenti esterni. Ideale per completare il sistema di canalizzazione, facilita l’organizzazione degli impianti elettrici mantenendo un’estetica pulita e funzionale.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno canalina elettrica 200x60 mm resistente per impianti sicuri