Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONAE125M
Cod. Produttore
CONAE125M
Cod. EAN
8006588125441

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 125 x 75 mm
  • Colore: marrone
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: angolo esterno canalina
  • Compatibilità: canalina 125 mm
  • Installazione: facile e sicura
  • Ambiente: interno ed esterno
  • Serie: Articon
Angolo esterno in colore marrone, progettato per garantire un raccordo pulito e sicuro negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura protezione e finitura estetica nelle installazioni di canaline. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento preciso e stabile tra sezioni di canaline, offrendo funzionalità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Angolo esterno per canalina di dimensione 125 mm, realizzato in materiale resistente e di colore marrone. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato negli impianti elettrici, consente di gestire con facilità le curve esterne delle canaline, assicurando protezione e finitura estetica agli impianti. Adatto per applicazioni in ambienti interni ed esterni, offre robustezza e facilità di installazione.

colore

Marrone

larghezza

125 mm

profondità

75 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno canalina 125 mm marrone resistente per impianti elettrici interni ed esterni