Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONAE30
Cod. Produttore
CONAE30
Cod. EAN
8006588126332

Informazioni di prodotto

ANGOLO ESTERNO 30 B.9010

Documentazione tecnica

Angolo esterno di colore bianco con finitura liscia, ideale per il collegamento e la protezione degli angoli in canaline elettriche. Realizzato in materiale resistente, garantisce durata e sicurezza nell’installazione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica per organizzare e proteggere i cavi negli spazi interni. La sua forma arrotondata assicura un passaggio agevole dei cavi, prevenendo danni e facilitando la manutenzione. Descrizione del produttore: Angolo esterno realizzato in materiale resistente, ideale per proteggere e rifinire le installazioni elettriche con un angolo di 90 gradi. La finitura liscia e il colore bianco garantiscono un aspetto pulito e discreto, adatto a diversi contesti d’uso. Progettato per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

35 mm

profondità

30 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno bianco 30 gradi resistente per canaline elettriche protezione cavi impianti interni