Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT6EG
Cod. Produttore
GT6EG
Cod. EAN
8006588033944

Informazioni di prodotto

ANGOLO EST.80X60 GR
Descrizione del produttore: Angolo esterno con dimensioni 80x60, progettato per applicazioni di materiali elettrici. La struttura garantisce una connessione sicura e un’installazione ordinata degli impianti, facilitando la gestione dei cavi negli angoli esterni. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per completare e proteggere le installazioni elettriche in ambienti industriali e civili.

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 80x60 gr per installazioni elettriche protezione cavi industriale civile