Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT26EBEU
Cod. Produttore
GT26EBEU
Cod. EAN
8006588034125

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 80x40 cm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Installazione: Coperchio smontabile con attrezzo
  • Classe di resistenza al fuoco: UL94-V0
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Serie: Tipo G
  • Lunghezza barre: 2 m
Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 80x40 cm, realizzato in materiale resistente e rifinito con verniciatura bianca RAL 9010. Progettato per garantire protezione e finitura ottimale negli impianti elettrici, assicura facilità di installazione e un aspetto pulito e ordinato. Ideale per l’organizzazione e la protezione di cavi e componenti elettrici negli angoli esterni di canalizzazioni.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 80x40 cm verniciato bianco RAL 9010 per impianti elettrici