Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONAE80
Cod. Produttore
CONAE80
Cod. EAN
8006588128633

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 80 x 60 mm
  • Materiale: resistente
  • Finitura: verniciatura bianca B.9010
  • Applicazione: angolo esterno canaline
  • Ambiente: interno ed esterno
  • Superficie: liscia e curva
  • Protezione: installazione sicura
  • Serie: CACONAE80
Angolo esterno realizzato in materiale resistente, ideale per raccordare tubazioni o canaline elettriche con un angolo di 80 gradi. La finitura liscia e il colore bianco garantiscono un aspetto pulito e una facile integrazione negli impianti elettrici, assicurando protezione e sicurezza nelle installazioni. Progettato per offrire durata e affidabilità nel tempo, è una soluzione pratica per la gestione ordinata dei cavi e delle canalizzazioni. Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 80, realizzato in materiale resistente e rifinito con verniciatura bianca B.9010. Ideale per proteggere e raccordare angoli esterni di canaline elettriche, garantendo un’installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La superficie liscia e il design curvo facilitano la posa e assicurano un aspetto estetico pulito e professionale. Adatto per applicazioni in ambienti interni ed esterni grazie alla sua robustezza e finitura di qualità.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

profondità

60 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 80 bianco B.9010 per canaline elettriche protezione raccordo angoli esterni