Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT9EG
Cod. Produttore
GT9EG
Cod. EAN
8006588033968

Informazioni di prodotto

ANGOLO EST.60X60 GR
Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 60x60 cm, progettato per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce protezione e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, rendendolo ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi e componenti elettrici negli impianti. Design funzionale che permette un collegamento preciso e stabile degli elementi, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto elettrico.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 60x60 cm resistente per installazioni elettriche protezione cavi