Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT16EBEU
Cod. Produttore
GT16EBEU
Cod. EAN
8006588034118

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 25x30 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-V0)
  • Installazione: Coperchio smontabile con attrezzo
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Serie: Tipo G
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Peso imballo: 18,4 Kg
Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 25x30 centimetri, realizzato in materiale resistente e rifinito con colore bianco RAL 9010. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce protezione e finitura estetica agli angoli delle installazioni, assicurando durata e facilità di montaggio.

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

30 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 25x30 cm bianco RAL 9010 per installazioni elettriche resistente facile montaggio