Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI44EBEU
Cod. Produttore
MINI44EBEU
Cod. EAN
8006588045855

Informazioni di prodotto

ANGOLO EST.25X20 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolo esterno realizzato in materiale resistente, con finitura bianca RAL 9010. Le dimensioni compatte di 25x20 cm lo rendono ideale per completare e proteggere gli angoli di installazioni elettriche, garantendo un aspetto pulito e ordinato. Progettato per offrire una soluzione pratica e duratura nell'ambito dei materiali elettrici, si adatta facilmente a diverse configurazioni grazie alla sua forma funzionale ed essenziale.

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

20 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 25x20 cm bianco RAL 9010 per installazioni elettriche protezione angoli