Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI41EBEU
Cod. Produttore
MINI41EBEU
Cod. EAN
8006588044254

Informazioni di prodotto

ANGOLO EST.20x10 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 20x10 cm, realizzato in materiale resistente di colore bianco RAL 9010. Ideale per completare e proteggere le installazioni elettriche, garantendo un aspetto pulito e ordinato negli angoli esterni di canaline o sistemi di cablaggio. La sua struttura solida assicura durata e facilità di montaggio, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici professionali.

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

10 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 20x10 cm bianco RAL 9010 per installazioni elettriche professionali